詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109M-31

品名 : 30号 万能刷毛

仕様

号数 30号 毛幅 70mm
毛丈 35mm 玉厚 9mm
全長 250mm 毛材質 羊毛
柄材質 木材
万能用
油性用
追加説明
アイコン
カタログ価格

490 (税抜)/ 539 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 60

(2026/03/25 06:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0147ページ
バリエーション一覧
EA109M-11 10号 万能刷毛
EA109M-21 20号 万能刷毛
EA109M-31 30号 万能刷毛
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top