品番 : EA109M-11
品名 : 10号 万能刷毛
仕様
| 号数 | 10号 | 毛幅 | 30mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 30mm | 玉厚 | 9mm |
| 全長 | 220mm | 毛材質 | 羊毛 |
| 柄材質 | 木材 | ||
| 万能用 | |||
| 油性用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
270 円(税抜)/ 297 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 45 (2026/11/20 19:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0147ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109M-11 10号 万能刷毛 |
| EA109M-21 20号 万能刷毛 |
| EA109M-31 30号 万能刷毛 |
