品番 : EA109M-13
品名 : 10号 ニス用刷毛
仕様
| 号数 | 10号 | 毛幅 | 29mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 30mm | 玉厚 | 12mm |
| 全長 | 210mm | 毛質 | ふつう |
| 毛材質 | 羊毛 | 柄材質 | 木材 |
| 毛色 | 白毛 | ||
| ニス用 | |||
| 油性用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
585 円(税抜)/ 644 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0149ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109M-3 3本組 ニス用刷毛 |
| EA109M-13 10号 ニス用刷毛 |
| EA109M-23 20号 ニス用刷毛 |
| EA109M-33 30号 ニス用刷毛 |
ウェブカタログ画像
拡大
