詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109M-33

品名 : 30号 ニス用刷毛

仕様

号数 30号 毛幅 69mm
毛丈 35mm 玉厚 15mm
全長 230mm 毛質 ふつう
毛材質 羊毛 柄材質 木材
毛色 白毛
ニス用
油性用
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/23 11:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0149ページ
バリエーション一覧
EA109M-3 3本組 ニス用刷毛
EA109M-13 10号 ニス用刷毛
EA109M-23 20号 ニス用刷毛
EA109M-33 30号 ニス用刷毛
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top