品番 : EA109M-15
品名 : 10号 油性用刷毛
仕様
号数 | 10号 | サイズ | 30mm |
---|---|---|---|
毛丈 | 40mm | 玉厚 | 15mm |
全長 | 230mm | 毛質 | ふつう |
毛材質 | 馬毛 | 柄材質 | 木材 |
毛色 | 黒毛 | ||
油性用 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
560 円(税抜)/ 616 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2025/10/24 06:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0148ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA109M-15 10号 油性用刷毛 |
EA109M-25 20号 油性用刷毛 |
EA109M-35 30号 油性用刷毛 |