品番 : EA109M-35
品名 : 30号 油性用刷毛
仕様
| 号数 | 30号 | サイズ | 84mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 40mm | 玉厚 | 15mm |
| 全長 | 230mm | 毛質 | ふつう |
| 毛材質 | 馬毛 | 柄材質 | 木材 |
| 毛色 | 黒毛 | ||
| 油性用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,470 円(税抜)/ 1,617 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/13 00:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0149ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109M-15 10号 油性用刷毛 |
| EA109M-25 20号 油性用刷毛 |
| EA109M-35 30号 油性用刷毛 |
