品番 : EA109M-30
品名 : 30mm 高級万能刷毛(45゚)
仕様
| 毛色 | 白毛 | 材質 | 豚毛 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 240mm | 毛幅 | 30mm |
| 毛丈 | 44mm | 玉厚 | 18mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/11/20 19:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0147ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109M-30 30mm 高級万能刷毛(45゚) |
| EA109M-50 50mm 高級万能刷毛(45゚) |
| EA109M-70 70mm 高級万能刷毛(45゚) |
ウェブカタログ画像
拡大
