品番 : EA109M-70
品名 : 70mm 高級万能刷毛(45゚)
仕様
| 毛色 | 白毛 | 材質 | 豚毛 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 260mm | 毛幅 | 70mm |
| 毛丈 | 48mm | 玉厚 | 19mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/05/23 06:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0147ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109M-30 30mm 高級万能刷毛(45゚) |
| EA109M-50 50mm 高級万能刷毛(45゚) |
| EA109M-70 70mm 高級万能刷毛(45゚) |
ウェブカタログ画像
拡大
