詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109MD-145

品名 : 145mm のり刷毛

仕様

用途 羊毛を配合した一般向けの刷毛です。 材質 毛:羊毛、柄:木
サイズ 50号 全長 160mm
毛幅 145mm 毛丈 35mm
追加説明
カタログ価格

2,740 (税抜)/ 3,014 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/05/12 19:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0144ページ
バリエーション一覧
EA109MD-95 95mm のり刷毛
EA109MD-120 120mm のり刷毛
EA109MD-145 145mm のり刷毛
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top