品番 : EA109MD-95
品名 : 95mm のり刷毛
仕様
| 用途 | 羊毛を配合した一般向けの刷毛です。 | 材質 | 毛:羊毛、柄:木 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 30号 | 全長 | 160mm |
| 毛幅 | 95mm | 毛丈 | 33mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/15 06:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0144ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109MD-95 95mm のり刷毛 |
| EA109MD-120 120mm のり刷毛 |
| EA109MD-145 145mm のり刷毛 |
メイン画像
拡大
