品番 : EA109MF-21
品名 : 305x38㎜ なで刷毛(ポリプロピレン)
ソフトグリップの為疲れにくい
仕様
毛材質 | ポリプロピレン | 柄材質 | ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー |
---|---|---|---|
サイズ | 305(W)×120(H)mm | 毛丈 | 40mm |
ハンドル厚み | 13mm | 重量 | 212g |
全長 | 305mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
615 円(税抜)/ 677 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/05/08 07:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0146ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA109MF-21 305x38㎜ なで刷毛(ポリプロピレン) |
EA109MF-22 305x19㎜ なで刷毛(ポリプロピレン) |
拡大