詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109MF-22

品名 : 305x19㎜ なで刷毛(ポリプロピレン)

ソフトグリップの為疲れにくい

仕様

毛材質 ポリプロピレン 柄材質 ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
サイズ 305(W)×85(H)mm 毛丈 24mm
ハンドル厚み 15mm 重量 203g
優れた光沢のある仕上がりを実現できます。
幅広のポリプロピレン製ブラシのため、広い表面積をカバーし、素早く簡単にしわを滑らかにすることができます。
フェイク仕上げにも適しています。
ソフトグリップのため、優れた快適性とコントロール性で手の疲労を軽減します。
追加説明
カタログ価格

520 (税抜)/ 572 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/12 19:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0144ページ
バリエーション一覧
EA109MF-21 305x38㎜ なで刷毛(ポリプロピレン)
EA109MF-22 305x19㎜ なで刷毛(ポリプロピレン)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top