詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109MG-113

品名 : 1号 丸筆(タクロン毛)

毛質が柔らかく耐久性に優れています。

仕様

毛丈(mm) 22.2 材質 タクロン
全長(mm) 189 サイズ 1号
毛幅 1.7mm 毛丈 22.2mm
●タクロン毛とは…高級ナイロン毛。毛質がやわらかく耐久性に優れています。
細い先端を持つため、サインペイントの繊細な文字や、細部のディテール作業に優れています。
合成繊維製でありながら、しなやかな弾力性を持ち、細い先端をしっかりと保つため、正確な線を描くことができます。
水彩、テンペラ、アクリル、油絵具、インクなど、様々な種類の絵の具での使用に適しています。
ニッケルメッキのシームレス口金は腐食に強く、ブラシの寿命を延ばします。
追加説明
カタログ価格

1,220 (税抜)/ 1,342 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/08/23 22:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0145ページ
バリエーション一覧
EA109MG-111 10/0号 丸筆(タクロン毛)
EA109MG-112 000号 丸筆(タクロン毛)
EA109MG-113 1号 丸筆(タクロン毛)
EA109MG-114 2号 丸筆(タクロン毛)
EA109MG-115 3号 丸筆(タクロン毛)
EA109MG-116 4号 丸筆(タクロン毛)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top