品番 : EA109MG-114
品名 : 2号 丸筆(タクロン毛)
毛質が柔らかく耐久性に優れています。
仕様
| 材質 | タクロン | 全長(mm) | 189 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 2号 | 毛丈(mm) | 23.8 |
| 毛丈 | 23.8mm | 毛幅 | 1.7mm |
| ●タクロン毛とは…高級ナイロン毛。毛質がやわらかく耐久性に優れています。 | |||
| 細い先端を持つため、サインペイントの繊細な文字や、細部のディテール作業に優れています。 | |||
| 合成繊維製でありながら、しなやかな弾力性を持ち、細い先端をしっかりと保つため、正確な線を描くことができます。 | |||
| 水彩、テンペラ、アクリル、油絵具、インクなど、様々な種類の絵の具での使用に適しています。 | |||
| ニッケルメッキのシームレス口金は腐食に強く、ブラシの寿命を延ばします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/10/04 00:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0145ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109MG-111 10/0号 丸筆(タクロン毛) |
| EA109MG-112 000号 丸筆(タクロン毛) |
| EA109MG-113 1号 丸筆(タクロン毛) |
| EA109MG-114 2号 丸筆(タクロン毛) |
| EA109MG-115 3号 丸筆(タクロン毛) |
| EA109MG-116 4号 丸筆(タクロン毛) |
ウェブカタログ画像
拡大
