品番 : EA109MG-121
品名 : 2号 平筆(クロテン毛)
柔らかく耐久性に優れています
仕様
| 毛幅(mm) | 3.2 | サイズ | 2号 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 178 | 毛丈(mm) | 6.4 |
| 材質 | レッドクロテン | ||
| 天然繊維でありながら、しなやかな弾力性と柔らかな感触を持ち、繊細な表現が可能です。 | |||
| 幅広い絵の具に対応していますが、特に水彩絵の具と油絵具での使用に理想的です。 | |||
| 耐腐食性ニッケルメッキの口金がブラシの寿命を延ばします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
845 円(税抜)/ 930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/23 20:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0146ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109MG-121 2号 平筆(クロテン毛) |
| EA109MG-122 4号 平筆(クロテン毛) |
| EA109MG-123 6号 平筆(クロテン毛) |
| EA109MG-124 8号 平筆(クロテン毛) |
| EA109MG-125 10号 平筆(クロテン毛) |
| EA109MG-126 12号 平筆(クロテン毛) |
ウェブカタログ画像
拡大
