詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109MG-124

品名 : 8号 平筆(クロテン毛)

柔らかく耐久性に優れています

仕様

材質 レッドクロテン 毛丈(mm) 11.1
全長(mm) 191 サイズ 8号
毛幅(mm) 9.5
天然繊維でありながら、しなやかな弾力性と柔らかな感触を持ち、繊細な表現が可能です。
幅広い絵の具に対応していますが、特に水彩絵の具と油絵具での使用に理想的です。
耐腐食性ニッケルメッキの口金がブラシの寿命を延ばします。
追加説明
カタログ価格

1,360 (税抜)/ 1,496 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/10/24 12:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0145ページ

代替品

EA109MJ-143
  • 品番

    EA109MJ-143

  • コメント

    豚毛、毛丈:17mm、毛幅:8.5mm

バリエーション一覧
EA109MG-121 2号 平筆(クロテン毛)
EA109MG-122 4号 平筆(クロテン毛)
EA109MG-123 6号 平筆(クロテン毛)
EA109MG-124 8号 平筆(クロテン毛)
EA109MG-125 10号 平筆(クロテン毛)
EA109MG-126 12号 平筆(クロテン毛)
ウェブカタログ画像
  • EA109MG-124の画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top