品番 : EA109MG-23
品名 : [大] 面相筆(イタチ毛)
仕様
| サイズ | 大 | 全長 | 約215mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 20mm | 毛幅 | 3mm |
| イタチ毛 | |||
| 絵画、デザイン、版下、アニメーションなどの分野で使用されています。 | |||
| 本来は羊毛の毛を使った日本画の線書き用の筆ですが、当店ではイタチの毛を使用することにより、腰の強さ、まとまりの良さなどバランスの良い筆に仕上げています。 | |||
| 本製品は手作りの為、一本毎微妙に大きさが異なっています。 | |||
| 水性用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0145ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109MG-21 [小] 面相筆(イタチ毛) |
| EA109MG-22 [中] 面相筆(イタチ毛) |
| EA109MG-23 [大] 面相筆(イタチ毛) |
ウェブカタログ画像
拡大

