品番 : EA109MG-21
品名 : [小] 面相筆(イタチ毛)
仕様
| サイズ | 小 | 全長 | 約205mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 13mm | 毛幅 | 2mm |
| イタチ毛 | |||
| 絵画、デザイン、版下、アニメーションなどの分野で使用されています。 | |||
| 本来は羊毛の毛を使った日本画の線書き用の筆ですが、当店ではイタチの毛を使用することにより、腰の強さ、まとまりの良さなどバランスの良い筆に仕上げています。 | |||
| 本製品は手作りの為、一本毎微妙に大きさが異なっています。 | |||
| 水性用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/01 08:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0145ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109MG-21 [小] 面相筆(イタチ毛) |
| EA109MG-22 [中] 面相筆(イタチ毛) |
| EA109MG-23 [大] 面相筆(イタチ毛) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA109MG-23です。

