品番 : EA109MG-11
品名 : [小] 面相筆(イタチ毛)
仕様
| サイズ | 小 | 全長 | 195mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 14mm | 毛幅 | 2mm |
| 材質 | 毛:イタチ毛 柄:竹 |
||
| イラスト、レタリングの細部用 | |||
| 油性用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/07/29 19:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0145ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109MG-10 3本組 面相筆(イタチ毛) |
| EA109MG-11 [小] 面相筆(イタチ毛) |
| EA109MG-12 [中] 面相筆(イタチ毛) |
| EA109MG-13 [大] 面相筆(イタチ毛) |
ウェブカタログ画像
拡大
