詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109MG-12

品名 : [中] 面相筆(イタチ毛)

仕様

サイズ 全長 198mm
毛丈 16mm 毛幅 2.5mm
材質 毛:イタチ毛
柄:竹
イラスト、レタリングの細部用
油性用
追加説明
カタログ価格

535 (税抜)/ 589 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 95

(2026/07/29 19:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0145ページ
バリエーション一覧
EA109MG-10 3本組 面相筆(イタチ毛)
EA109MG-11 [小] 面相筆(イタチ毛)
EA109MG-12 [中] 面相筆(イタチ毛)
EA109MG-13 [大] 面相筆(イタチ毛)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top