品番 : EA109MG-10
品名 : 3本組 面相筆(イタチ毛)
仕様
| セット内容 | 3本セット(小・中・大) | 全長 | 小:195mm 中:198mm 大:200mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 小:14mm 中:16mm 大:19mm |
毛幅 | 小:2mm 中:2.5mm 大:3mm |
| 材質 | 毛:イタチ毛 柄:竹 |
総重量 | 10g |
| イラスト、レタリングの細部用 | |||
| 油性用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/08 07:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0145ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109MG-10 3本組 面相筆(イタチ毛) |
| EA109MG-11 [小] 面相筆(イタチ毛) |
| EA109MG-12 [中] 面相筆(イタチ毛) |
| EA109MG-13 [大] 面相筆(イタチ毛) |
ウェブカタログ画像
拡大
