品番 : EA109MG-36
品名 : 6号 画筆(豚毛)
仕様
レタリング、イラスト、塗り込み用 | |||
材質 | 毛:豚毛、柄:木製 | 全長 | 305mm |
---|---|---|---|
サイズ | 6号 | 毛丈 | 28.5mm |
毛幅 | 9mm | 重量 | 12g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,770 円(税抜)/ 3,047 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2024/05/19 20:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0147ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA109MG-31 1号 画筆(豚毛) |
EA109MG-34 4号 画筆(豚毛) |
EA109MG-36 6号 画筆(豚毛) |
拡大