品番 : EA109MG-73
品名 : 3号 丸筆(ラクダ毛)
弾力性、手触りの柔らかさに優れたラクダ毛を使用
仕様
| ペイントの細部の作業に最適です。 | |||
| 絵画用の絵筆や糊付けよう作業筆にもご使用いただけます。 | |||
| 毛材質 | ラクダ毛 | 全長 | 172mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | 3号 | 毛丈 | 12mm |
| 毛幅 | 2mm | 重量 | 2g |
| キャメル毛は、水彩絵の具、テンペラ、油性絵の具など、様々な絵の具での使用に理想的です。 | |||
| 細かいディテールや正確なタッチアップに適した、優れた操作性を提供します。 | |||
| 高品質なニッケルメッキの口金がブラシの寿命を延ばします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
730 円(税抜)/ 803 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 02:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0145ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109MG-71 1号 丸筆(ラクダ毛) |
| EA109MG-72 2号 丸筆(ラクダ毛) |
| EA109MG-73 3号 丸筆(ラクダ毛) |
| EA109MG-74 4号 丸筆(ラクダ毛) |
| EA109MG-75 5号 丸筆(ラクダ毛) |
| EA109MG-77 7号 丸筆(ラクダ毛) |
| EA109MG-79 9号 丸筆(ラクダ毛) |
ウェブカタログ画像
拡大
