詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109MG-75

品名 : 5号 丸筆(ラクダ毛)

弾力性、手触りの柔らかさに優れたラクダ毛を使用

仕様

ペイントの細部の作業に最適です。
絵画用の絵筆や糊付けよう作業筆にもご使用いただけます。
毛材質 ラクダ毛 全長 185mm
サイズ 5号 毛丈 16mm
毛幅 2mm 重量 3g
キャメル毛は、水彩絵の具、テンペラ、油性絵の具など、様々な絵の具での使用に理想的です。
細かいディテールや正確なタッチアップに適した、優れた操作性を提供します。
高品質なニッケルメッキの口金がブラシの寿命を延ばします。
追加説明
カタログ価格

585 (税抜)/ 644 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/23 20:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0145ページ

代替品

EA109MG-74
バリエーション一覧
EA109MG-71 1号 丸筆(ラクダ毛)
EA109MG-72 2号 丸筆(ラクダ毛)
EA109MG-73 3号 丸筆(ラクダ毛)
EA109MG-74 4号 丸筆(ラクダ毛)
EA109MG-75 5号 丸筆(ラクダ毛)
EA109MG-76 6号 丸筆(ラクダ毛)
EA109MG-77 7号 丸筆(ラクダ毛)
EA109MG-78 8号 丸筆(ラクダ毛)
EA109MG-79 9号 丸筆(ラクダ毛)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top