品番 : EA109MJ-141
品名 : 4号 平画筆(豚毛)
仕様
| サイズ | 4号 | 毛丈 | 12mm |
|---|---|---|---|
| 毛幅 | 6.5mm | 全長 | 226mm |
| 毛質 | 硬 | ||
| 油性用 | |||
| 豚毛 | |||
| 平 | |||
| 絵の具を大量に塗ったり、傘ね塗りに適した豚毛硬質タイプ。 | |||
| 大胆で力強いタッチが表現できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
195 円(税抜)/ 215 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 117 (2026/02/15 05:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0146ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109MJ-141 4号 平画筆(豚毛) |
| EA109MJ-142 6号 平画筆(豚毛) |
| EA109MJ-143 8号 平画筆(豚毛) |
| EA109MJ-144 10号 平画筆(豚毛) |
ウェブカタログ画像
拡大
