詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109MJ-142

品名 : 6号 平画筆(豚毛)

仕様

サイズ 6号 毛丈 15mm
毛幅 7.5mm 全長 232mm
毛質
油性用
豚毛
絵の具を大量に塗ったり、傘ね塗りに適した豚毛硬質タイプ。
大胆で力強いタッチが表現できます。
追加説明
カタログ価格

220 (税抜)/ 242 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 86

(2026/04/01 23:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0146ページ
バリエーション一覧
EA109MJ-141 4号 平画筆(豚毛)
EA109MJ-142 6号 平画筆(豚毛)
EA109MJ-143 8号 平画筆(豚毛)
EA109MJ-144 10号 平画筆(豚毛)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top