品番 : EA109MJ-15
品名 : 5号 文字筆(羊毛)
仕様
| 用途 | 並文字筆 | 材質 | 毛:羊毛、柄:竹 |
|---|---|---|---|
| 毛色 | 白毛 | サイズ | 5号 |
| 全長 | 192mm | 毛丈 | 34mm |
| 毛幅 | 5.5mm | ||
| 水性・油性用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
335 円(税抜)/ 369 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/08 09:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0145ページ | ||||
