詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109MJ-18

品名 : 8号 文字筆(羊毛)

仕様

用途 並文字筆 材質 毛:羊毛、柄:竹
毛色 白毛 サイズ 8号
全長 192mm 毛丈 42mm
毛幅 6.5mm
追加説明
カタログ価格

415 円(税抜)/ 457 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/08 09:48現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0145ページ
バリエーション一覧
EA109MJ-11 1号 文字筆(羊毛)
EA109MJ-12 2号 文字筆(羊毛)
EA109MJ-13 3号 文字筆(羊毛)
EA109MJ-14 4号 文字筆(羊毛)
EA109MJ-15 5号 文字筆(羊毛)
EA109MJ-16 6号 文字筆(羊毛)
EA109MJ-17 7号 文字筆(羊毛)
EA109MJ-18 8号 文字筆(羊毛)
EA109MJ-19 9号 文字筆(羊毛)
EA109MJ-20 10号 文字筆(羊毛)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top