詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109MJ-43

品名 : 4号 ペンキ用文字筆(馬毛)

仕様

サイズ 4号 毛丈 40mm
毛幅 11mm 全長 230mm
材質 毛:馬毛
柄:竹
用途 看板文字、車のボディー用
油性用
追加説明
カタログ価格

730 (税抜)/ 803 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/07/29 18:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0145ページ
バリエーション一覧
EA109MJ-45 [5本組] ペンキ用文字筆(1号-5号)
EA109MJ-40 1号 ペンキ用文字筆(馬毛)
EA109MJ-41 2号 ペンキ用文字筆(馬毛)
EA109MJ-42 3号 ペンキ用文字筆(馬毛)
EA109MJ-43 4号 ペンキ用文字筆(馬毛)
EA109MJ-44 5号 ペンキ用文字筆(馬毛)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top