品番 : EA109MJ-44
品名 : 5号 ペンキ用文字筆(馬毛)
仕様
| サイズ | 5号 | 毛丈 | 54mm |
|---|---|---|---|
| 毛幅 | 13mm | 全長 | 243mm |
| 材質 | 毛:馬毛 柄:竹 |
用途 | 看板文字、車のボディー用 |
| 油性用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
905 円(税抜)/ 996 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/10/08 05:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0145ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109MJ-45 [5本組] ペンキ用文字筆(1号-5号) |
| EA109MJ-40 1号 ペンキ用文字筆(馬毛) |
| EA109MJ-41 2号 ペンキ用文字筆(馬毛) |
| EA109MJ-42 3号 ペンキ用文字筆(馬毛) |
| EA109MJ-43 4号 ペンキ用文字筆(馬毛) |
| EA109MJ-44 5号 ペンキ用文字筆(馬毛) |
