品番 : EA109MJ-91
品名 : 2.5mm 点付筆(イタチ毛)
仕様
| サイズ | 小 | 毛丈 | 10mm |
|---|---|---|---|
| 毛幅 | 2.5mm | 全長 | 170mm |
| 材質 | いたち毛 | ||
| 細字・版下・デザインなどに、幅広くお使い頂ける筆です。細やかな文字や線をかけるよう、短めの穂で、腰はやや強めにできています。 | |||
| 油性用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
595 円(税抜)/ 655 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/10/09 11:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0145ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109MJ-91 2.5mm 点付筆(イタチ毛) |
| EA109MJ-92 3.0mm 点付筆(イタチ毛) |
| EA109MJ-93 3.5mm 点付筆(イタチ毛) |
ウェブカタログ画像
拡大
