詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109MJ-92

品名 : 3.0mm 点付筆(イタチ毛)

仕様

サイズ 毛丈 13mm
毛幅 3.0mm 全長 175mm
材質 いたち毛
細字・版下・デザインなどに、幅広くお使い頂ける筆です。細やかな文字や線をかけるよう、短めの穂で、腰はやや強めにできています。
油性用
追加説明
カタログ価格

710 (税抜)/ 781 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/04/12 12:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0145ページ
バリエーション一覧
EA109MJ-91 2.5mm 点付筆(イタチ毛)
EA109MJ-92 3.0mm 点付筆(イタチ毛)
EA109MJ-93 3.5mm 点付筆(イタチ毛)
ウェブカタログ画像
  • 商品は中です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top