品番 : EA109MJ-97
品名 : 3.0mm うるし用筆(猫毛)
仕様
| サイズ | 中 | 毛丈 | 8mm |
|---|---|---|---|
| 毛幅 | 3mm | 全長 | 170mm |
| 油性用 | |||
| 猫毛 | |||
| うるしだけではなく、エナメル・金粉にも適した筆です。 | |||
| 繊細なタッチが表現できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 09:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0145ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109MJ-96 2.5mm うるし用筆(猫毛) |
| EA109MJ-97 3.0mm うるし用筆(猫毛) |
| EA109MJ-98 3.5mm うるし用筆(猫毛) |
ウェブカタログ画像
拡大
