詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109MJ-98

品名 : 3.5mm うるし用筆(猫毛)

仕様

サイズ 大 毛丈 11mm
毛幅 3.5mm 全長 175mm
油性用
猫毛
うるしだけではなく、エナメル・金粉にも適した筆です。
繊細なタッチが表現できます。
追加説明
カタログ価格

1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0145ページ
バリエーション一覧
EA109MJ-96 2.5mm うるし用筆(猫毛)
EA109MJ-97 3.0mm うるし用筆(猫毛)
EA109MJ-98 3.5mm うるし用筆(猫毛)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top