品番 : EA109MK-29
品名 : 5本組 画筆(1号-9号)
仕様
| セット内容 | 5本セット(1・3・5・7・9号) | 毛丈 | 1号:8mm 3号:12mm 5号:16mm 7号:20mm 9号:25mm |
|---|---|---|---|
| 毛幅 | 1号:4mm 3号:8mm 5号:10mm 7号:14mm 9号:17mm |
全長 | 1号:280mm 3号:292mm 5号:305mm 7号:320mm 9号:328mm |
| 柄材質 | 白樺 | ||
| 豚毛 | |||
| レタリング、イラスト、塗り込み用 | |||
| 水性・油性用 | |||
| 糊付けしている毛はぬるま湯でほぐしてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/23 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0146ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109MK-28 5本組 画筆(2号-10号) |
| EA109MK-29 5本組 画筆(1号-9号) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA109MK-30 : 1号 画筆(白豚毛) |
| セット商品 | EA109MK-32 : 3号 画筆(白豚毛) |
| セット商品 | EA109MK-34 : 5号 画筆(白豚毛) |
| セット商品 | EA109MK-36 : 7号 画筆(白豚毛) |
| セット商品 | EA109MK-38 : 9号 画筆(白豚毛) |
