詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109MK-28

品名 : 5本組 画筆(2号-10号)

仕様

セット内容 5本セット(2・4・6・8・10号) 毛丈 2号:11mm
4号:14mm
6号:19mm
8号:25mm
10号:26mm
毛幅 2号:7mm
4号:9mm
6号:12mm
8号:15mm
10号:19mm
全長 2号:287mm
4号:300mm
6号:310mm
8号:325mm
10号:338mm
柄材質 白樺
豚毛
レタリング、イラスト、塗り込み用
水性・油性用
糊付けしている毛はぬるま湯でほぐしてください。
追加説明
カタログ価格

1,840 円(税抜)/ 2,024 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/23 11:40現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0146ページ
バリエーション一覧
EA109MK-28 5本組 画筆(2号-10号)
EA109MK-29 5本組 画筆(1号-9号)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top