詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109MK-37

品名 : 8号 画筆(白豚毛)

仕様

サイズ 8号 毛丈 25mm
毛幅 15mm 全長 325mm
材質 毛:豚毛
柄:木(白樺)
用途 レタリング、イラスト、塗り込み用
油性・水性用
糊付けしている毛はぬるま湯でほぐしてください。
追加説明
カタログ価格

440 (税抜)/ 484 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 36

(2026/07/27 13:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0146ページ
バリエーション一覧
EA109MK-30 1号 画筆(白豚毛)
EA109MK-31 2号 画筆(白豚毛)
EA109MK-32 3号 画筆(白豚毛)
EA109MK-33 4号 画筆(白豚毛)
EA109MK-34 5号 画筆(白豚毛)
EA109MK-35 6号 画筆(白豚毛)
EA109MK-36 7号 画筆(白豚毛)
EA109MK-37 8号 画筆(白豚毛)
EA109MK-38 9号 画筆(白豚毛)
EA109MK-39 10号 画筆(白豚毛)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top