品番 : EA109MK-35
品名 : 6号 画筆(白豚毛)
仕様
| サイズ | 6号 | 毛丈 | 19mm |
|---|---|---|---|
| 毛幅 | 12mm | 全長 | 310mm |
| 材質 | 毛:豚毛 柄:木(白樺) |
用途 | レタリング、イラスト、塗り込み用 |
| 油性・水性用 | |||
| 糊付けしている毛はぬるま湯でほぐしてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
370 円(税抜)/ 407 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 51 (2026/07/27 13:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0146ページ | ||||
