詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109MK-4

品名 : 4号 ポスター筆(羊毛)

仕様

用途 レタリング・塗り込み・イラスト・染色等幅広く使えます。 材質 毛:羊毛、柄:竹
サイズ 4号 全長 240mm
毛丈 20mm 毛幅 13mm
油性用
追加説明
カタログ価格

1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/24 10:58現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0146ページ
バリエーション一覧
EA109MK-1 1号 ポスター筆(羊毛)
EA109MK-2 2号 ポスター筆(羊毛)
EA109MK-3 3号 ポスター筆(羊毛)
EA109MK-4 4号 ポスター筆(羊毛)
EA109MK-5 5号 ポスター筆(羊毛)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top