品番 : EA109MK-5
品名 : 5号 ポスター筆(羊毛)
仕様
| 用途 | レタリング・塗り込み・イラスト・染色等幅広く使えます。 | 材質 | 毛:羊毛、柄:竹 |
|---|---|---|---|
| 羊毛 | |||
| サイズ | 5号 | 全長 | 245mm |
| 毛丈 | 24mm | 毛幅 | 14mm |
| 油性用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/09/08 21:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0146ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109MK-1 1号 ポスター筆(羊毛) |
| EA109MK-2 2号 ポスター筆(羊毛) |
| EA109MK-3 3号 ポスター筆(羊毛) |
| EA109MK-4 4号 ポスター筆(羊毛) |
| EA109MK-5 5号 ポスター筆(羊毛) |
