詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109MK-402

品名 : 4号 丸筆(豚毛)

仕様

メーカー サクラクレパス 型番 KR#4
サイズ 4号 毛丈 15mm
毛幅 3.5mm 材質 軸:木、穂先:豚毛、金具:真鍮クロムメッキ
全長 229mm
タッチを生かした厚塗り技法に適しています。
優れた豚毛を使用していますので、ねばり強い腰が力強い表現を生みます。
追加説明
カタログ価格

210 円(税抜)/ 231 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/10/08 09:39現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0146ページ
バリエーション一覧
EA109MK-401 0号 丸筆(豚毛)
EA109MK-402 4号 丸筆(豚毛)
EA109MK-406 6号 平筆(豚毛)
EA109MK-407 10号 平筆(豚毛)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top