品番 : EA109MK-406
品名 : 6号 平筆(豚毛)
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | KF#6 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 6号 | 毛丈 | 15mm |
| 毛幅 | 7.3mm | 材質 | 軸:木、穂先:豚毛、金具:真鍮クロムメッキ |
| 全長 | 229mm | ||
| タッチを生かした厚塗り技法に適しています。 | |||
| 優れた豚毛を使用していますので、ねばり強い腰が力強い表現を生みます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
270 円(税抜)/ 297 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/07/27 09:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0146ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109MK-401 0号 丸筆(豚毛) |
| EA109MK-402 4号 丸筆(豚毛) |
| EA109MK-406 6号 平筆(豚毛) |
| EA109MK-407 10号 平筆(豚毛) |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA109MK-407です。筆先はサブ画像参照ください。
