品番 : EA109MK-422
品名 : 30mm 平筆(混毛)
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | WF30 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 特大 | 毛丈 | 22mm |
| 毛幅 | 30mm | 材質 | 軸:木、穂先:馬毛・羊毛・獣毛の混毛、金具:アルミニウム |
| 全長 | 215mm | ||
| 広い面積がムラなくぬれます。 | |||
| 共同制作の壁画や工作用に適しています。 | |||
| 力強い表現に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
750 円(税抜)/ 825 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/10/08 01:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0146ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109MK-421 25mm 平筆(混毛) |
| EA109MK-422 30mm 平筆(混毛) |
| EA109MK-423 40mm 平筆(混毛) |
ウェブカタログ画像
拡大
