詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109MK-423

品名 : 40mm 平筆(混毛)

仕様

メーカー サクラクレパス 型番 WF40
サイズ 極大 毛丈 24mm
毛幅 40mm 材質 軸:木、穂先:馬毛・羊毛・獣毛の混毛、金具:アルミニウム
全長 220mm
広い面積がムラなくぬれます。
共同制作の壁画や工作用に適しています。
力強い表現に適しています。
追加説明
カタログ価格

950 (税抜)/ 1,045 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/23 22:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0146ページ
バリエーション一覧
EA109MK-421 25mm 平筆(混毛)
EA109MK-422 30mm 平筆(混毛)
EA109MK-423 40mm 平筆(混毛)
ウェブカタログ画像
画像はEA109MK-422です。筆先はサブ画像参照ください。
  • 画像はEA109MK-422です。筆先はサブ画像参照ください。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top