品番 : EA109MP-11
品名 : 10mm ペイント上塗用刷毛
仕様
| 号数 | 3号 | 毛幅 | 10mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 30mm | 玉厚 | 9mm |
| 全長 | 225mm | 毛質 | ふつう |
| 材質 | 毛:馬毛 柄:木 |
用途 | 上塗り、仕上げ用 |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
855 円(税抜)/ 941 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/11/01 06:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0149ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109MP-11 10mm ペイント上塗用刷毛 |
| EA109MP-13 25mm ペイント上塗用刷毛 |
