詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109MP-13

品名 : 25mm ペイント上塗用刷毛

仕様

号数 8号 毛幅 25mm
毛丈 32mm 玉厚 13mm
全長 230mm 毛質 ふつう
材質 毛:馬毛
柄:木
用途 上塗り、仕上げ用
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:50現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0149ページ
バリエーション一覧
EA109MP-11 10mm ペイント上塗用刷毛
EA109MP-13 25mm ペイント上塗用刷毛
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top