詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109MS-13

品名 : 55mm 合成樹脂塗料用刷毛(山羊毛/筋違)

仕様

毛幅 55mm 毛丈 49mm
玉厚 22mm 全長 200mm
毛質 ふつう
油性用
塗装用刷毛
山羊毛
筋違
追加説明
カタログ価格

3,940 円(税抜)/ 4,334 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 19:27現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0149ページ
バリエーション一覧
EA109MS-11 30mm 合成樹脂塗料用刷毛(山羊毛/筋違)
EA109MS-12 42mm 合成樹脂塗料用刷毛(山羊毛/筋違)
EA109MS-13 55mm 合成樹脂塗料用刷毛(山羊毛/筋違)
EA109MS-14 70mm 合成樹脂塗料用刷毛(山羊毛/筋違)
EA109MS-15 84mm 合成樹脂塗料用刷毛(山羊毛/筋違)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top