品番 : EA109MS-15
品名 : 84mm 合成樹脂塗料用刷毛(山羊毛/筋違)
仕様
| 毛幅 | 84mm | 毛丈 | 49mm |
|---|---|---|---|
| 玉厚 | 22mm | 全長 | 199mm |
| 毛質 | ふつう | ||
| 油性用 | |||
| 塗装用刷毛 | |||
| 山羊毛 | |||
| 筋違 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,970 円(税抜)/ 5,467 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/18 23:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0149ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109MS-11 30mm 合成樹脂塗料用刷毛(山羊毛/筋違) |
| EA109MS-12 42mm 合成樹脂塗料用刷毛(山羊毛/筋違) |
| EA109MS-13 55mm 合成樹脂塗料用刷毛(山羊毛/筋違) |
| EA109MS-14 70mm 合成樹脂塗料用刷毛(山羊毛/筋違) |
| EA109MS-15 84mm 合成樹脂塗料用刷毛(山羊毛/筋違) |
ウェブカタログ画像
拡大
