品番 : EA109MZ-1
品名 : 30mm 耐酸用刷毛
仕様
| 耐酸用刷毛 | |||
| 材質 | 毛:PET、柄:木 | 全長 | 245mm |
|---|---|---|---|
| 毛幅 | 30mm | 毛丈 | 44mm |
| 刷毛の形状 | 筋違 | 刷毛の色 | 白 |
| 耐酸性に優れたPET繊維使用。 | |||
| トジ部分は腐食に強いステンレス線。 | |||
| 濃度 | 塩酸:35%以下、硫酸:30%以下、硝酸:50%以下に使用可能です。 | 号数 | 10号 |
| 玉厚 | 22mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/16 09:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0149ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109MZ-1 30mm 耐酸用刷毛 |
| EA109MZ-2 45mm 耐酸用刷毛 |
| EA109MZ-3 60mm 耐酸用刷毛 |
