詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109MZ-2

品名 : 45mm 耐酸用刷毛

仕様

耐酸用刷毛
材質 毛:PET、柄:木 全長 230mm
毛幅 42mm 毛丈 44mm
刷毛の形状 筋違 刷毛の色 白
耐酸性に優れたPET繊維使用。
トジ部分は腐食に強いステンレス線。
濃度 塩酸:35%以下、硫酸:30%以下、硝酸:50%以下に使用可能です。 号数 15号
追加説明
カタログ価格

1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/16 09:42現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0149ページ
バリエーション一覧
EA109MZ-1 30mm 耐酸用刷毛
EA109MZ-2 45mm 耐酸用刷毛
EA109MZ-3 60mm 耐酸用刷毛
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top